Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Kleinverteiler, Unterputz, 1-re ihig, 8 TE, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7748667
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BC-U-1/8-TW-ECO
EAN/GTIN:
     4015082816971
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 1 reihig
unterputzverteiler
ECO Kleinverteiler, Unterputz, weiß RAL9003, Schutzart IP40 nach IEC/EN 62208, 8 Teilungseinheiten, 1-reihig, Schutzklasse 2 totalisoliert, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, Gehäuse komplett aus ABS, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 400 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, ausbrechbare Vorprägung für Leitungseinführungen oben und unten, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, weiße Klappe frontbündig mit Arretierung in Position Offen, Gehäuseoberteil mit Schraubverschlüssen, Oberteil mit Unterteil plombierbar, inklusive Beschriftungsstreifen. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 205 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 205 mm, RAL-Nummer: 9003, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 70 mm, Anzahl der Reihen: 1, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 98 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 8, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP40, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BC-ECO
Ident Code:
281697
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler eaton
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,44*
€ 25,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,65*
€ 25,86*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,62*
€ 25,90*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 20,61*
€ 28,50*
€ 3,90*
ab € 20,88*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.