| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0647584 Herst.-Nr.: 281697 EAN/GTIN: 4015082816971 |
| |
|
| | |
| ECO Kleinverteiler, Unterputz, wei? RAL9003, Schutzart IP40 nach IEC/EN 62208, 8 Teilungseinheiten, 1-reihig, Schutzklasse 2 totalisoliert, fur den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, Gehause komplett aus ABS, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeraten nach Ma?norm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 400 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, ausbrechbare Vorpragung fur Leitungseinfuhrungen oben und unten, Oberteil mit 46 mm Gerateoffnung, wei?e Klappe frontbundig mit Arretierung in Position Offen, Gehauseoberteil mit Schraubverschlussen, Oberteil mit Unterteil plombierbar, inklusive Beschriftungsstreifen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,44* | € 25,75* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,65* | € 25,86* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,62* | € 25,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 20,61* | € 28,50* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,88* | € 28,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|