Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Farbe: grün, Breit:  22,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6469191
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EH22,5-CSS/ABS
EAN/GTIN:
     4055626071190
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, einseitige Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: grün (6021) Farbe: grün, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH22,5-CSS/ABS
Ident Code:
2202198
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,965*
€ 1,405*
25 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,1541*
€ 1,6641*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 75,00*
ab € 1,1636*
€ 1,6836*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1728*
€ 1,6928*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,41429*
€ 2,02429*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,6836*
€ 2,00348
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,5336*
€ 1,82498
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,4836*
€ 1,76548
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,4236*
€ 1,69408
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,1636*
€ 1,38468
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,1636* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 16,836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201842
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201843
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.