Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh EH22,5-CSS/ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B645E07
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh EH22,5-CSS/ABS
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite:
22.5 mm mm
Farbe:
grün
Gehäuseart:
geschlossen
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,965*
€ 1,405*
26 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,1541*
€ 1,6641*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 75,00*
ab € 1,1636*
€ 1,6836*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1728*
€ 1,6928*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,41429*
€ 2,02429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02429*
€ 2,40891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83429*
€ 2,18281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77429*
€ 2,11141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69429*
€ 2,01621
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41429*
€ 1,68301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,2429* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201842
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201843
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.