| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2840443 Herst.-Nr.: ZX299P10 EAN/GTIN: 4011617606390 |
| |
|
| | |
| Käfigmuttern M4, für Montagetraverse für Trennertraversen und Telekomtechnik, für bohrungslose Montage, passend für ED160 - ED360, ED170 - ED370, ED171 und ZX35. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Schraube: false, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10, mit Unterlegscheibe: false, mit Erdungsanschluss: false, Geeignet für Materialstärke: 1,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX299P10 | Ident Code: | 2CPX060639R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,04* | € 6,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,10* | € 6,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,48* | € 6,71* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 4,56* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|