| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25182052 Herst.-Nr.: 2CPX060639R9999 EAN/GTIN: 4011617606390 |
| |
|
| | |
| Käfigmutter f.ZX35 ZX299P10 Käfigmuttern M4, für Montagetraverse für Trennertraversen und Telekomtechnik, für bohrungslose Montage, passend für ED160 - ED360, ED170 - ED370, ED171 und ZX35. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Gewindemaß (imperial): | sonstige | Geeignet für Materialstärke: | 1,5 mm | Mit Erdungsanschluss: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Schraube: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,04* | € 6,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,10* | € 6,19* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,48* | € 6,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 4,56* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|