| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2407251 Herst.-Nr.: MIPV2121 EAN/GTIN: 4012591114673 |
| |
|
| | |
| Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Die Wandbefestigung erfolgt über Außenlaschen aus Edelstahl. PV-Generator-Anschlusskasten mit DC-Überspannungsableiter Typ 2 und DC-Generatorfreischalter. 2 x PV-Strang auf 1 x Wechselrichter-Eingang. Die Steckanschlüsse sind kompatibel zu MC4. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 150 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 170 mm, Form: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000 V, Länge: 365 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -5...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP65, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false Abmessung (mm): 300x150x170 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MIPV2121 | Ident Code: | 20001158 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 401,11* | € 454,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 400,93* | € 454,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 405,64* | € 458,42* | | | | Lager 6233 | 8 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 406,47* | € 461,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 418,63* | € 475,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|