|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-9574425 Herst.-Nr.: VLM350-F280-2E2-1000 EAN/GTIN: 4050143048670 |
| |
|
|  |  |
 | Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich; Auflösung: 752 x 480 Pixel; Messbereich: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scanrate: 10 s-1; 2 digitale Ausgänge, RS-485-Schnittstelle, Betriebsspannung: 24 V ± 20 %, PELV Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Abtastprinzip: Taster, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Laserschutzklasse: Klasse 1, Lichtart: Laserdiode, Rotlicht, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP67, Breite des Sensors: 38 mm, Höhe des Sensors: 85 mm, Länge des Sensors: 55 mm, Messbereich Länge: -...- mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VLM350-F280-2E2-1000 | Ident Code: | 284586-100001 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.260,11* | € 1.326,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.270,38* | € 1.331,80* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.279,69* | € 1.344,05* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.274,93* | € 1.344,28* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.347,73* | € 1.414,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|