Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor VISION VLM350-F280-2E2-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor VISION VLM350-F280-2E2-1000
Sensor VISION VLM350-F280-2E2-1000
Artikel-Nr.:
     3517B-91837128
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     284586-100001
EAN/GTIN:
     4050143048670
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
Vision Sensor

Sensor VISION VLM350-F280-2E2-1000

Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich
Auflösung: 752 x 480 Pixel
Messbereich: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm
Scanrate: 10 s-1
2 digitale Ausgänge, RS-485-Schnittstelle , Betriebsspannung: 24 V ± 20 % , PELV
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
38 mm
Höhe des Sensors:
85 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vision sensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.260,11*
€ 1.326,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.270,38*
€ 1.331,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.279,69*
€ 1.344,05*
Frei Haus
ab € 1.274,93*
€ 1.344,28*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.347,73*
€ 1.414,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,80*
€ 1.584,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,50*
€ 1.573,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,87*
€ 1.540,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,81*
€ 1.519,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,38*
€ 1.511,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
200765
€ 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.