Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-L-Basisklemme 6mm² Push-in CAGE CLAMP® 6,00mm² rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9047729
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1663
EAN/GTIN:
     4066966328240
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme rot
reihenklemmen wago
reihenklemmen
2-Leiter-Basisklemme; mit Drücker; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; rot Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 7,5 mm, Höhe: 96,3 mm, Tiefe: 32,9 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2206-1663
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,43*
€ 91,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,52*
€ 91,64*
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 93,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,64*
€ 169,38*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,64*
€ 109,0516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,83*
€ 103,3277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,82*
€ 98,5558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,52*
€ 85,1088
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-911/1000-541
ab € 112,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-911/1000-542
ab € 4,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-911/1000-836
ab € 4,526*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-931
ab € 1,3396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-931/099-000
ab € 1,3296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-931/1000-541
ab € 4,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-931/1000-836
ab € 4,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.