Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Basisklemme 35x15 und 35x7,5,rot 2206-1663


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-72069812
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1663
EAN/GTIN:
     4066966328240
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme rot
reihenklemmen wago
reihenklemmen

2-Leiter-Basisklemme 35x15 und 35x7,5,rot 2206-1663

2-Leiter-Basisklemme
mit Drücker
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,30*
€ 91,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,39*
€ 91,86*
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 93,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,75*
€ 109,1825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,23*
€ 107,3737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,60*
€ 104,244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 0,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-911/1000-541
ab € 113,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-911/1000-542
ab € 4,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-911/1000-836
ab € 4,526*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-931
ab € 1,3396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-931/099-000
ab € 1,3396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-931/1000-541
ab € 4,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-931/1000-836
ab € 4,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.