Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9043293
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACB-8/3-L-2,0PUR-M8HD
EAN/GTIN:
     4063151719937
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, Leitungslänge: 2 m Breite: 30 mm, Höhe: 20 mm, Tiefe: 129,5 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 24 V, Betriebstemperatur: -25...80 °C, Mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 24 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 2 A, Max. Summenstrom: 6 A, Schutzart (IP): IP67, Mit LED-Anzeige: true, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 2 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 3, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-8/3-L-2,0PUR-M8HD
Ident Code:
1366788
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 43,512*
€ 45,132*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 43,61*
€ 45,15*
50
Frei Haus
ab € 43,886*
€ 45,566*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 46,95*
€ 48,50*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 49,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.257,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
€ 29,87*
Zubehör
Phoenix Contact
0803204
€ 3,4305*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
€ 33,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.