Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox SACB- 8/3-L-#1366788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-78362720
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1366788
EAN/GTIN:
     4063151719937
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Verteilerbox SACB- 8/3-L-#1366788

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp
Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, Leitungslänge: 2 m
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
2 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Summenstrom:
6 A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 43,422*
€ 45,172*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 43,51*
€ 45,19*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 44,076*
€ 45,616*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 46,99*
€ 48,60*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 49,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 45,616*
€ 54,28304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,426*
€ 54,05694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,566*
€ 53,03354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,076*
€ 52,45044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.280,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
€ 29,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0803204
€ 3,4805*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
€ 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.