Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9041513
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACB-8/8-CSCOPARAUS
EAN/GTIN:
     4063151608514
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Verteilerbox, Anwendung: Standard Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein Betriebstemperatur: -30...80 °C, Mit Potentialtrennung: true, Betriebsspannung: 120 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 10 A, Max. Summenstrom: 10 A, Schutzart (IP): IP65, Mit LED-Anzeige: false, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-8/8-CSCOPARAUS
Ident Code:
1321430
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 80,372*
€ 81,982*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 80,18*
€ 82,00*
50
Frei Haus
ab € 81,2432*
€ 82,7832*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 86,65*
€ 88,20*
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 89,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1516713
€ 14,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
€ 3,5545*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
€ 3,5245*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
€ 18,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
€ 18,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
€ 9,101*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
€ 34,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
€ 125,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1212591
€ 5,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.