Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbox SACB-8/ 8-C #1321430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-58362855
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1321430
EAN/GTIN:
     4063151608514
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Verteilerbox SACB-8/ 8-C #1321430

Verteilerbox, Anwendung: Standard Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein
Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Betriebsspannung:
120 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
10 A
Max. Summenstrom:
10 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Potentialtrennung:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 80,122*
€ 82,212*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 80,14*
€ 82,23*
50
Frei Haus
ab € 80,9332*
€ 83,0232*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 86,34*
€ 88,45*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 90,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 82,212*
€ 97,83228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,902*
€ 97,46338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 80,632*
€ 95,95208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,122*
€ 95,34518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4.110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1516713
€ 14,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
€ 3,4945*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
€ 3,5045*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
€ 18,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
€ 18,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
€ 9,171*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
€ 34,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
€ 125,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212591
€ 5,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.