Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch PA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8951473
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     HPAFC-23B.50
EAN/GTIN:
     4049504214489
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
fränkische wellenrohr
FIPLOCK® Kunststoffwellrohr HPAF aus hochwertigem speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, mit Grobprofil. Es zeichnet sich durch seine erhöhte Schlag-, Druckfestigkeit und Brandeigenschaften (V0) aus. Angewendet wird es für statische Verlegung im Maschinen- und Anlagenbau. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 28,5 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 22 mm, Werkstoffgüte: Polyamid 6, Einsatztemperatur: -45...120 °C, Brandschutz nach UL94: V0, Biegeradius, statisch: 45 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Zugfestigkeit: 500 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 23 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Biegeverhalten: flexibel, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 0 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
HPAFC-23B.50
Ident Code:
4813002300
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,95*
€ 462,93*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 400,095*
€ 463,495*
Frei Haus
ab € 400,74*
€ 467,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 417,375*
€ 483,835*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,495*
€ 551,55905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,565*
€ 549,26235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 428,975*
€ 510,48025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,385*
€ 499,06815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 400,095*
€ 476,11305
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,0019* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890712700
ab € 46,46004*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891022000
ab € 46,7052*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892837400
ab € 1,93*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892122000
ab € 14,90004*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891607800
ab € 35,94006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.