Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr schwarz HPAFC-23B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55069683
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4813002300
EAN/GTIN:
     4049504214489
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
fränkische wellenrohr

Kunststoffwellrohr schwarz HPAFC-23B.50

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr HPAF aus hochwertigem speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, mit Grobprofil. Es zeichnet sich durch seine erhöhte Schlag-, Druckfestigkeit und Brandeigenschaften (V0) aus. Angewendet wird es für statische Verlegung im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
28,5 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,02*
€ 466,30*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 397,985*
€ 466,835*
Frei Haus
ab € 404,27*
€ 470,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,785*
€ 486,315*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,30*
€ 554,897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,73*
€ 545,8887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,31*
€ 516,8289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 415,52*
€ 494,4688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,02*
€ 473,6438
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,9604* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890712700
ab € 46,51008*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891022000
ab € 46,87002*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892837400
ab € 1,931*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892122000
ab € 14,94006*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891607800
ab € 36,12006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.