|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8147210 Herst.-Nr.: EASY-PROTECT/INLINE/2/4/BULK/12X EAN/GTIN: 4010311201634 |
| | |
|
|  |  |
 | Gelgefülltes Gehäuse zum einfachen, schnellen und sicheren Feuchtigkeitsschutz von WAGO COMPACT-Inline Durchgangsverbindern mit Hebel Ausführung: Gel, Halogenfrei: true, Geeignet für: sonstige, Anzahl der Leiter: 2, Isoliermaterial: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, Mit konzentrischer Abschirmung: false, Mit Schutzleiter: false, Leiternennquerschnitt: 0,2...4 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: Press-/Quetschverbinder, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | EASY-PROTECT/INLINE/2/4/BULK/12X | Ident Code: | 457772 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 65,58* | € 84,06* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 64,71* | € 84,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 65,93* | € 84,50* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 66,48* | € 85,18* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,79* | € 92,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|