|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-15896301 Herst.-Nr.: 457772 EAN/GTIN: 4010311201634 |
| | |
|
|  |  |
 | Gelbox, mit WAGO COMPACT EASY-PROTECT EASY-PRInl.24Bulk12x Gelgefülltes Gehäuse zum einfachen, schnellen und sicheren Feuchtigkeitsschutz von WAGO COMPACT-Inline Durchgangsverbindern mit Hebel Weitere Informationen:  |  | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Ausführung: | Gel | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 2 | Mit Schutzleiter: | nein | Leiternennquerschnitt: | 0,2..4 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 65,58* | € 84,06* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 64,71* | € 84,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 65,93* | € 84,50* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 66,48* | € 85,18* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,79* | € 92,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|