Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz IP65 Kabelabzweigkasten AK2 inkl. 3 Kabelverschraubungen PA M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7979733
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT2290
EAN/GTIN:
     8712259002675
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten AK2-IP65 M20 mit Kabelverschraubungen (AT2290). Halogenfrei: Ja | Länge: 120 mm | Tiefe: 45 mm | Breite: 95 mm | Farbe: lichtgrau | Max. Leiterquerschnitt: 6 mm² | Bemessungsspannung: 690 V | Schutzart: IP65 | Metrischer Gewindeanschluss: M20 | Kabelverschraubungen: 3 | Klemmbereich: 7-13 mm Montageart: universal, Farbe: grau, Breite: 95 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 45 mm, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 120 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -40...70 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: aufrastend, Max. Leiterquerschnitt: 6 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP65, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Gewinde und Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Vergießbar: true, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AT2290
Weitere Suchbegriffe: abox ip65, abox, abzweigdosen kaiser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,825*
€ 6,725*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 6,73*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 6,4848*
€ 7,4548*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,4548*
€ 8,87121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,3848*
€ 8,78791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,0448*
€ 8,38331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,8348*
€ 8,13341
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,4848*
€ 7,71691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 745,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.