Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Sensor-/ Aktorbox 4-fach 5-poli g M23-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934406
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-145
EAN/GTIN:
     4050821054320
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
M12-Sensor-/-Aktorbox; 4-fach; 5-polig; M23-Anschluss M12‑Sensor‑/-Aktorbox, 4‑fach 5‑polig (2 Signale pro Anschluss) M23‑Anschluss (19‑polig) LED‑Betriebsanzeige grün LED‑Statusanzeige gelb inkl. Beschriftungsschilder (10 Stck.) inkl. M12‑Schutzkappen (2 Stck.) Breite: 60 mm, Höhe: 34 mm, Gehäusefarbe: sonstige, Bemessungsspannung: 32 V, Länge: 117 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...80 °C, Mit Potentialtrennung: true, Betriebsspannung: 10...30 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 9 A, Schutzart (IP): IP68, Mit LED-Anzeige: true, Verschmutzungsgrad: 3, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 4, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: M12, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Werkstoff des Isolierkörpers: PA, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
757-145
Weitere Suchbegriffe: as-i verteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,57*
€ 65,99*
€ 4,98*
ab € 54,67*
€ 67,56*
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 68,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,1938*
€ 70,0738*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,227*
€ 71,697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,0738*
€ 83,38782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,8338*
€ 80,72222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,9838*
€ 76,14072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,8638*
€ 74,80792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,1938*
€ 69,25062
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-110
€ 1,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3203/190-050
€ 118,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3203/190-100
€ 159,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3204/190-050
€ 123,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3204/190-100
€ 160,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3204/190-150
€ 201,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8102
€ 1,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
757-040
€ 1,51178*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3203/190-150
€ 200,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
757-011
€ 15,02214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.