Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-3204/190-050 Signalkabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-3204/190-050 Signalkabel 5 m Schwarz
Wago 756-3204/190-050 Signalkabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488161
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-3204/190-050
EAN/GTIN:
     4044918569071
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungskabel; winklig; 19-polig; 5 m; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); M23-Buchse axial

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
M23
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
9.7 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
758 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.