| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7686357 Herst.-Nr.: PFXZCETWW1 EAN/GTIN: 3606480692505 |
| |
|
| | |
| USB-Anschluss Außendurchmesser: 60 mm, Lautstärke: 82 dB, Funktion Blitzlicht: true, Funktion Akustisch: true, Funktion Dauerlicht: true, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 5 V, Funktion Rundumlicht: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Signalsäulenelemente: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PFXZCETWW1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hupe, Signalsäule, Blinklicht, Akustikmelder, Leuchtsäule |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,24* | € 175,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,94* | € 175,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,42* | € 182,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,59* | € 202,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 171,73* | € 205,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|