Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Signalsäule 60mm, 3xLED PFXZCETWW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-63954665
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXZCETWW1
EAN/GTIN:
     3606480692505
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Dauerlichtmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
dauerlichtmodul signalsäule

USB-Signalsäule 60mm, 3xLED PFXZCETWW1

USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Lautstärke:
82 dB
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
5 V
Außendurchmesser:
60 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 176,04*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,65*
€ 176,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,05*
€ 183,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,57*
€ 203,02*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,26*
€ 205,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.