| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382712 Herst.-Nr.: S1SD-1AI-1C.H EAN/GTIN: 4050143066803 |
| |
|
| | |
| v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Analogeingang: 0(4) mA ... 20 mA, 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, Ausgang: 0(4) mA ... 20 mA, Funktionen: HART-Kommunikation, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+, Anschluss: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 6,2 mm Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 6,2 mm, Höhe: 97 mm, Tiefe: 107 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | S1SD-1AI-1C.H | Ident Code: | 276395 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,91* | € 114,97* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 103,07* | € 115,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,77* | € 115,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 104,06* | € 115,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,30* | € 117,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|