Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät SMART S1SD-1AI-1C.H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät SMART S1SD-1AI-1C.H
Transmitterspeisegerät SMART S1SD-1AI-1C.H
Artikel-Nr.:
     3517B-97657836
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     276395
EAN/GTIN:
     4050143066803
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät SMART S1SD-1AI-1C.H

v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Analogeingang: 0(4) mA ... 20 mA, 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, Ausgang: 0(4) mA ... 20 mA, Funktionen: HART-Kommunikation, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+, Anschluss: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
6,2 mm
Höhe:
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
107 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,34*
€ 114,61*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,62*
€ 115,17*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,18*
€ 115,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,04*
€ 115,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,08*
€ 116,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.