| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7162058 Herst.-Nr.: 0020023931 EAN/GTIN: 4024074508107 |
| |
|
| | |
| Filterset G4 (ISO Coarse 60%)für Bypass recoVAIR 275/350 Breite: 150 mm, Höhe: 40 mm, Tiefe: 200 mm, Filterklasse: G4, Werkstoff: sonstige, Filterumrandung: sonstige, Schutzplatte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0020023931 | Ident Code: | 0020023931 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,63* | € 25,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,48* | € 26,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,50* | € 28,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,51* | € 29,63* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,36* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|