Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Filter für Bypass 0020023931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VA Filter für Bypass 0020023931
VA Filter für Bypass 0020023931
Artikel-Nr.:
     3517K-79755969
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020023931
EAN/GTIN:
     4024074508107
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

VA Filter für Bypass 0020023931

Filterset G4 (ISO Coarse 60%)für Bypass recoVAIR 275/350
Weitere Informationen:
Werkstoff:
synthetisch
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Filterklasse:
G4
Filterumrandung:
sonstige
Schutzplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,52*
€ 25,63*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 19,51*
€ 26,87*
2 Tage
6
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 26,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,59*
€ 28,28*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,71*
€ 29,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.