| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851715 Herst.-Nr.: TFE10-4 EAN/GTIN: 4012799490746 |
| |
|
| | |
| Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber. Filtereinsatz nicht regenerierbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen. Zubehör: Ersatz-Luftfilter FE.. Empfohlenes Zubehör: Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFE 10-4, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,73 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70% (G4), Nennweite: 100 mm, Breite: 205 mm, Höhe: 165 mm, Tiefe: 170 mm, Breite mit Verpackung: 240 mm, Höhe mit Verpackung: 240 mm, Tiefe mit Verpackung: 180 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Breite: 205 mm, Höhe: 165 mm, Tiefe: 170 mm, Filterklasse: G4, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | TFE10-4 | Ident Code: | 0149.0074 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,08* | € 149,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,58* | € 150,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,43* | € 152,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,24* | € 156,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 142,97* | € 176,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|