Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Differenzdruckwächter DW 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Differenzdruckwächter DW 1000
MC Differenzdruckwächter DW 1000
Artikel-Nr.:
     3461-60284146
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
MC Differenzdruckwächter DW 1000 zur Überwachung von Filtern,Ventilatoren Differenzdruckwächter zur Überwachung von Filter-, Ventilatoren- und Systemdruck in lüftungstechnischen Anlagen. Umschaltkontakt für Schaltstrom max. 5 A, 250 V AC und 0,8 A für induktive Lasten oder 2 A, 30 V DC. Sollwertbereich: 100 Pa bis 1000 Pa. Medium: Luft und nicht-aggressive Gase. Elektroanschluss mit Kabelverschraubung PG 11 und Schraubklemmen. Verpackungseinheit: Druckschalter mit Schlauchstutzen, Einstellskala in mbar, Montagewinkel, 2 m Schlauch-Anschlussset. Zubehör für Luftfilter TFE und TFP. Sicherheitshinweise Kondenswasser und Eis am Differenzdruckwächter vermeiden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,71*
€ 111,15*
€ 5,46*
ab € 95,35*
€ 112,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,67*
€ 114,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,38*
€ 116,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,97*
€ 276,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.