Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5936579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACB-8/16-10,0PURP12SH
EAN/GTIN:
     4063151157258
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Kabel für Sicherheitsschalter
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: ja Breite: 58 mm, Höhe: 26 mm, Tiefe: 153 mm, Gehäusefarbe: Silber, Bemessungsspannung: 48 V, Betriebstemperatur: -25...70 °C, Mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 48 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 2 A, Max. Summenstrom: 12 A, Schutzart (IP): IP65, Mit LED-Anzeige: false, Anschluss für NPN-Sensoren: true, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 10 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-8/16-10,0PURP12SH
Ident Code:
1155995
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 119,66*
€ 133,63*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,92*
€ 134,17*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,11*
€ 136,49*
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 138,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,65*
€ 139,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.