|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4127456 Herst.-Nr.: 1155995 EAN/GTIN: 4063151157258 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: ja - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter, SACB-8/16-10,0PUR P12 SH, SACB81610,0PURP12SH, 1155995, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Festkabel-Verteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelversion, Hauben-Verteiler, Haubenversion, Metallverteiler, Passiv-Verteiler, Passive Ein-Ausgabemodule, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Ver |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 120,56* | € 133,57* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 118,76* | € 134,11* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 123,32* | € 136,43* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 124,67* | € 138,91* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 125,65* | € 139,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|