|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5936574 Herst.-Nr.: SACB-4/8-PTQO EAN/GTIN: 4063151204761 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerbox, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Push-in-Anschluss 180°, Schirmung: nein, Beim Anschluss von 5 Leitern max. 0,5 mm² anschließbar Breite: 58 mm, Höhe: 45 mm, Betriebstemperatur: -30...80 °C, Mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 48 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 10 A, Max. Summenstrom: 10 A, Schutzart (IP): IP65, Mit LED-Anzeige: false, Anschluss für NPN-Sensoren: true, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: Schneidklemmanschluss, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: 7...12 mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,2...1,5 mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACB-4/8-PTQO | Ident Code: | 1175445 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 35,91* | € 45,48* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,58* | € 45,60* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 36,40* | € 46,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 36,97* | € 46,86* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 37,50* | € 47,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|