|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4127445 Herst.-Nr.: 1175445 EAN/GTIN: 4063151204761 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Push-in-Anschluss 180°, Schirmung: nein, Beim Anschluss von 5 Leitern max. 0,5 mm² anschließbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter, SACB-4/ 8-PT QO, SACB48PTQO, 1175445, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Anschlusshaube, Haubenverteiler, I/O-Verteiler, Passiver Verteiler, Sensor-Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 35,91* | € 45,48* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,58* | € 45,60* |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 36,40* | € 46,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 36,97* | € 46,86* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 37,50* | € 47,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|