|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5936567 Herst.-Nr.: SACB-4/4-L-20,0PURSCOP EAN/GTIN: 4063151261580 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerbox Bemessungsspannung: 24 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 24 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 2 A, Max. Summenstrom: 12 A, Schutzart (IP): IP65, Mit LED-Anzeige: false, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACB-4/4-L-20,0PURSCOP | Ident Code: | 1199617 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 55,62* | € 68,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,75* | € 69,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,36* | € 70,61* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 61,90* | € 74,40* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 63,39* | € 75,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|