|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-61833075 Herst.-Nr.: 1199617 EAN/GTIN: 4063151261580 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Box 1199617 Verteilerbox Weitere Informationen:  |  | Länge der vorkonfektionierten Leitung: | 0 m | Kabellänge konfigurierbar: | nein | Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 2 | Bemessungsspannung: | 24 V | Betriebsspannung: | 24 V | Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: | 2 A | Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: | 2 A | Max. Summenstrom: | 12 A | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 55,62* | € 68,88* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,75* | € 69,09* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,36* | € 70,61* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 61,90* | € 74,40* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 63,39* | € 75,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|