|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5936548 Herst.-Nr.: SACB-8/3-L-C-M8HD EAN/GTIN: 4063151258108 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein Breite: 30 mm, Höhe: 49 mm, Betriebstemperatur: -25...80 °C, Mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 24 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 8 A, Max. Summenstrom: 8 A, Schutzart (IP): IP67, Mit LED-Anzeige: true, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M8, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,14...1,5 mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACB-8/3-L-C-M8HD | Ident Code: | 1197611 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 42,70* | € 53,92* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 42,45* | € 54,03* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 43,70* | € 54,85* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,97* | € 55,47* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 44,49* | € 55,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|