|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-61849087 Herst.-Nr.: 1197611 EAN/GTIN: 4063151258108 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Box SACB-8/3-L-C-M8 HD Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein Weitere Informationen:  |  | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0,14..1,5 mm² | Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 8 | Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 1 | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M8 | Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 3 | Betriebsspannung: | 24 V | Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: | 8 A | Max. Summenstrom: | 8 A | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 42,70* | € 53,92* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 42,45* | € 54,03* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 43,70* | € 54,85* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,97* | € 55,47* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 44,49* | € 55,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|