| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5790890 Herst.-Nr.: XACA419897 EAN/GTIN: 3389118116979 |
| |
|
| | |
| Hängetaster XAC-A, 4 Drucktaster Breite: 80 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 70 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 4, Farbe des Gehäuseoberteils: gelb, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Geschwindigkeiten: 0,0, Art der ausführbaren Bewegungen: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 13, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XACA419897 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,68* | € 71,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,49* | € 74,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,37* | € 78,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,68* | € 83,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,08* | € 84,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|