| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5786741 Herst.-Nr.: ELF-ALB30/20F7 EAN/GTIN: 4010184073192 |
| |
|
| | |
| Vollsynthetischer Filter, bestehend aus einem synthetischem Filtervlies und Fiberplast-Rahmen. DIN EN ISO 16890 geprüft. Klasse ISO ePM1 50%/F7. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Rohrlüfter: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | ELF-ALB30/20F7 | Ident Code: | 07319 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 302,92* | € 356,97* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 303,84* | € 357,57* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 307,65* | € 360,56* | | | | Lager 6232 | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 326,66* | € 383,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.150,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|