| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18052349 Herst.-Nr.: 07319 EAN/GTIN: 4010184073192 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter zu ALB EC 30/20EH ELF-ALB 30/20 F7 VE3 Vollsynthetischer Filter, bestehend aus einem synthetischem Filtervlies und Fiberplast-Rahmen. DIN EN ISO 16890 geprüft. Klasse ISO ePM1 50%/F7. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 303,08* | € 354,46* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 304,91* | € 355,05* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 306,88* | € 358,01* | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 325,14* | € 380,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|