| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5753109 Herst.-Nr.: NZMN3-MX450-SVE EAN/GTIN: 4015081921102 |
| |
|
| | |
| Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM…-MX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Motorschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Breite: 140 mm, Höhe: 215,2 mm, Tiefe: 335 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 250 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 450 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 180...450 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: sonstige, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Auslösetechnik: elektronisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 132 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 35 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 2...12 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZMN3-MX450-SVE | Ident Code: | 191598 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.725,65* | € 1.876,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.725,16* | € 1.877,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.746,76* | € 1.894,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.794,97* | € 1.947,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.938,32* | € 2.108,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|