| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B796G24 Herst.-Nr.: 191598 EAN/GTIN: 4015081921102 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 3p 180-450A 450AIu 690V Einb IP20 elektr NZMN3-MX450-SVE Weitere Informationen: | | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Auslösetechnik: | elektronisch | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 132 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 250 kW | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 - 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 450 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: | 50 kA | Breite: | 140 mm | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2 - 12 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | Höhe: | 215.2 mm | Mit thermischem Überlastschutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 215.2 mm | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 180 - 450 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.723,68* | € 1.835,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.717,71* | € 1.836,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.739,85* | € 1.853,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.788,60* | € 1.914,20* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.938,65* | € 2.071,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|