| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5728927 Herst.-Nr.: CAPAROCPD0V EAN/GTIN: 4063151029395 |
| |
|
| | |
| Potenzialverteiler, Montageart: steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR…, Farbe: lichtgrau RAL 7035 Nennstrom: 10 A, Montageart: sonstige, Breite: 6,2 mm, Höhe: 132,4 mm, Tiefe: 109,9 mm, Betriebsspannung: 30 V, mit Fernmeldekontakt: false, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -30...65 °C, Aktive Strombegrenzung x IN: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CAPAROCPD0V | Ident Code: | 1110987 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,04* | € 26,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,68* | € 27,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,07* | € 27,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,08* | € 27,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,69* | € 28,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|