| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P6501 Herst.-Nr.: 1110987 EAN/GTIN: 4099891752934 |
| | |
|
| | |
| Potenzialverteiler, 1110987, Phoenix Contact Potenzialverteiler mit vier Push-in-Anschlüssen zum direkten Anschluss des 0 V Rückleiters im CAPAROC-System. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC-Stromschienen. Features * Der personalisierbare Standard dank direkter paarweiser Integration im System neben dem Schutzschaltermodul * Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeugloses Einstecken ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand * Auffallend einfaches Design-in mit farblich abgesetzten Pushern zur eindeutigen Identifizierung der Potenziale Weitere Informationen: | | Geeignet für: | CAPAROC System | Zubehörart: | Potenzialverteiler | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.079 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hutschiene verteilerblock, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Rangierverteiler, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,08* | € 26,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,56* | € 27,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,14* | € 27,75* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,06* | € 27,75* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,64* | € 28,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|