| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5399708 Herst.-Nr.: ZFECD EAN/GTIN: 4012799992318 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Dauerluftfilter ZF ECD für die Abdeckungen ER-AK/-AH/-AB des Ventilatoreinsatz ER EC. Unter warmen Wasser auswaschbar.Artikel: ZF ECD, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,02 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,03 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Breite: 135 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 8 mm, Breite mit Verpackung: 255 mm, Höhe mit Verpackung: 175 mm, Tiefe mit Verpackung: 20 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C Länge: 8 mm, Filterklasse: G2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | ZFECD | Ident Code: | 0093.1561 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,95* | € 20,89* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,20* | € 22,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 17,38* | € 24,06* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,88* | € 26,11* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 20,46* | € 27,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|