| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66152608 Herst.-Nr.: 0093.1561 EAN/GTIN: 4012799992318 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Dauerluftfilter (2 Stück) ZF ECD Ersatz-Dauerluftfilter ZF ECD für die Abdeckungen ER-AK/-AH/-AB des Ventilatoreinsatz ER EC. Unter warmen Wasser auswaschbar.Artikel: ZF ECD, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,02 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,03 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 135 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 8 mm, Breite mit Verpackung: 255 mm, Höhe mit Verpackung: 175 mm, Tiefe mit Verpackung: 20 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 8 mm | Filterklasse: | G2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,05* | € 20,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,18* | € 22,56* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 17,39* | € 23,99* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,01* | € 25,96* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 19,77* | € 27,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|