| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5383358 Herst.-Nr.: IE-FM5D2UE0015MLD0ST0X EAN/GTIN: 4050118428735 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Länge: 15 m, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: OM4, Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2: ST Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM5D2UE0015MLD0ST0X | Ident Code: | 2284670000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, lwl patchkabel om4 lc-st, anschlussleitung, anschlussleitung 15m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 89,32* | € 114,90* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,90* | € 116,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,94* | € 131,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|