Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5317844 Herst.-Nr.: DHS4-063NA EAN/GTIN: 4014712233799 |
| |
|
| | |
| Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile vollständig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter Last oder Überlast. Sie werden zur Abschaltung für Wartungsarbeiten und zum Anlagenschutz eingesetzt. Die Geräte der Baureihe DHS 4 sind Lasttrenn- bzw. Hauptschalter in vierpoliger Ausführung bei denen der N-Kontakt voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet wird. Durch ihre Bauart fügen sie sich hervorragend in die Optik der Fehlerstromschutzschalter DFS ein. DHS mit NOT-AUS-Funktion ermöglichen den Anschluss einer NOT-AUS-Einrichtung, wie z. B. Taster. Eine integrierte LED signalisiert die Auslösung durch ein Betätigungselement oder durch Drahtbruch. Eine Wiedereinschaltung wird bis zur Behebung verhindert. Eigenschaften: mit NOT-AUS-Funktion zur Auslösung bzw. Abschaltung mittels Betätigungselementen; Überwachung der NOT-AUS-Funktion auf Drahtbruch und Anzeige durch eine LED; bei einem Spannungsausfall führt die NOT-AUS-Funktion zu keiner Auslösung; hohe Kurzschlussfestigkeit und hohes Schaltvermögen; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Sammelschienen; Schaltstellungsanzeige; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einspeisung von oben; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: besonders geeignet für den Einsatz in Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen z. B. für Campingplätze, Yachthäfen, Kleingartenkolonien, Schaustellplätze usw; Hinweise: Gemäß EN 60947-3 vereinen Lasttrennschalter die Funktion eines Lastschalters, der unter Betriebsbedingungen einen Strom (einschließlich einer festgelegten betriebsmäßigen Überlast) einschalten, führen und ausschalten kann, als auch die Funktion eines Trennschalters. der im ausgeschalteten Zustand durch einen ausreichenden Kontaktabstand für eine sichere Trennung sorgt. Der DHS 4 liefert für den Not-Aus-Kreis eine FELV-Spannung. Aus diesem Grund muss der Not-Aus-Kreis für eine Spannung von 230 VAC bemessen sein. Mit der Leuchtscheibe kann sowohl der DHS 4 verriegelt als auch der Fernantrieb ein- oder ausgeschaltet werden. Breite: 81 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 75 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 230...400 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 10 kA, Breite in Teilungseinheiten: 4,5, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 1, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: true, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: false, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, Farbe des Betätigungselements: sonstige, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: true, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 400 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 63 A, Schaltleistung bei 400 V: 29,7 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Schutzart (NEMA): 1, mit vormontierter Verkabelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Doepke Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | DHS4-063NA | Ident Code: | 09900009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hauptschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 135,87* | € 159,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,69* | € 159,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,27* | € 161,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 140,01* | € 162,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 153,83* | € 179,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|