Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0560568 Herst.-Nr.: 09900009 EAN/GTIN: 4014712233799 |
| |
|
| | |
| Lastrenn- bzw. Hauptschalter trennen elektrische Verbraucher oder Anlagenteile vollstandig und allpolig von der elektrischen Versorgung. Sie schalten auch unter Last oder Uberlast. Sie werden zur Abschaltung fur Wartungsarbeiten und zum Anlagenschutz eingesetzt. Die Gerate der Baureihe DHS 4 sind Lasttrenn- bzw. Hauptschalter in vierpoliger Ausfuhrung bei denen der N-Kontakt voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet wird. Durch ihre Bauart fugen sie sich hervorragend in die Optik der Fehlerstromschutzschalter DFS ein. DHS mit NOT-AUS-Funktion ermoglichen den Anschluss einer NOT-AUS-Einrichtung, wie z. B. Taster. Eine integrierte LED signalisiert die Auslosung durch ein Betatigungselement oder durch Drahtbruch. Eine Wiedereinschaltung wird bis zur Behebung verhindert. Eigenschaften: mit NOT-AUS-Funktion zur Auslosung bzw. Abschaltung mittels Betatigungselementen, Uberwachung der NOT-AUS-Funktion auf Drahtbruch und Anzeige durch eine LED, bei einem Spannungsausfall fuhrt die NOT-AUS-Funktion zu keiner Auslosung, hohe Kurzschlussfestigkeit und hohes Schaltvermogen, beidseitige Doppelstockklemmen fur gro?en Leiterquerschnitt und Sammelschienen, Schaltstellungsanzeige, Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einspeisung von oben, Einbaulage beliebig, Einsatzgebiete: besonders geeignet fur den Einsatz in Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen z. B. fur Campingplatze, Yachthafen, Kleingartenkolonien, Schaustellplatze usw, Hinweise: Gema? EN 60947-3 vereinen Lasttrennschalter die Funktion eines Lastschalters, der unter Betriebsbedingungen einen Strom (einschlie?lich einer festgelegten betriebsma?igen Uberlast) einschalten, fuhren und ausschalten kann, als auch die Funktion eines Trennschalters. der im ausgeschalteten Zustand durch einen ausreichenden Kontaktabstand fur eine sichere Trennung sorgt. Der DHS 4 liefert fur den Not-Aus-Kreis eine FELV-Spannung. Aus diesem Grund muss der Not-Aus-Kreis fur eine Spannung von 230 VAC bemessen sei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, doepke hauptschalter, hauptschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 136,46* | € 160,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,38* | € 160,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 138,59* | € 163,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,03* | € 166,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 147,06* | € 172,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|